Skalar 500 g

Št. art.: 8665390
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8665390
EAN/GTIN 4010883866538
Številka proizvajalca 8665390
L-število L60160 3790

Opis

Opis:

Z ročajem iz jesena DIN 5111

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 320 mm
  • teža glave [g]: 500 g
  • Material ročaja: Pepel
  • 1000 V izoliran: brez
  • Magnet [mm]: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico