Zaščitni ročaj PVC za dleta rdeče barve

Št. art.: 8658500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Zaščita za roke za sekače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8658500
EAN/GTIN 4010883865852
Številka proizvajalca 8658500
L-število L60160 35

Opis

Opis:

Izdelano iz PVC
Za povečano in dvojno zaščitno ploščo je roka v primeru napačnih udarcev maksimalno varna
Ergonomska oblika
Zaščita pred poškodbami rok
Za eliptično obliko se ne odkotali
Udarci udarca se ne prenašajo na roko
Na roki ni utrujenosti - enostaven in varen oprijem
Primerno za vsa dleta dolžine 250 mm in več.

Lastnosti:

  • za dleta z 8 robovi:
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
  • za ovalna dleta:
    • 20x12
    • 23x13
    • 26x13
    • 26x7
  • Skupna širina [mm]: 85 mm
  • Skupna višina [mm]: 85 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 130 mm
  • Material: Polivinilklorid (PVC)
  • Uporaba/aplikacija: Primerno za vsa dleta 250 mm in daljša
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico