Varnostni zimski škornji ERIC S3 CI, velikost 41

Št. art.: 86541-41
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • Varnost proti prerezanju: Metallfreier Durchtrittschutz
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
    Serija ERIC
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Stahl
    Varnost proti prerezanju Metallfreier Durchtrittschutz
    Evropska velikost čevlja 41
    Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 86541-41
    EAN/GTIN 4030839246979
    Številka proizvajalca 86541-41
    L-število L00790 2001

    Opis

    Opis:

    • Goveje usnje/hidrofobiziran tekstilni material CORDURA®
    • podloga iz prave jagnječje kože
    • poln, oblazinjen mehki jezik
    • podplat iz toplega flisa po celotni dolžini
    • nekovinski vmesni podplat, odporen na prodiranje
    • PU/PU podplat HERCULES
    • PU zaščita prstov
    • jeklena kapica
    • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, oblika C

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico