Suhi brusilni disk iz keramike 100x50x20mm oblika 6 89A80K5AV53

Št. art.: 8641
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8641
EAN/GTIN 9003170086417
Številka proizvajalca 8641

Opis

Opis:

S tem orodjem brušenje lahko uporabite vsa rezalna orodja za lesno in kovinsko industrijo ter različne strižne nože. Ti izdelki so plošče in lonci diski z belim korundom ali sintranim korund mešanicami, ki se uporabljajo pri suhem mletju. Dogovorjena specifikacija tega orodja preprečuje razbarvanje obdelovancev.

Lastnosti:

  • Oblika: 6 CILINDRIČNI brusni lonec
  • Velikost zrnja: 80
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Specifikacija: W10/E10
  • dimenzija (D x G x v): 100 x 50 x 20 mm
  • Premer: 100 mm
  • Debelina: 50 mm
  • Izvrtina: 20 mm
  • Ustreznost materiala: Karbidna trdina

Prednosti:

  • Universal uporaba na jeklu
  • Brez razbarvanja obdelovanca
  • Individualno nastavljiv

Uporaba:

  • Za obdelavo vseh rezalnih orodij za lesno in kovinsko industrijo ter različnih strižnih nožev iz jekla in HSS

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.