Nadomestni komplet, prestavna ročica

Št. art.: 863P/6
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 863P/6
EAN/GTIN 4000896144600
Številka proizvajalca 863P/6
L-število L60140 2054

Opis

Opis:

  • Prestavni vzvod kompleta rezervnih delov , ki ga sestavljajo:
    Prestavni vzvod ∙ zaklepni kos ∙ vijaki ∙ krogla ∙ Kompresijska vzmet
    za preklopno račno HAZET 863 k ∙ 863 ∙ 863 G ∙ 863 P ∙ 863 ∙ 863 ∙ 863 ∙ 863. ∙ 863 BGL ∙ 863 BK ∙ 863 ∙ 863 ∙ 863 MBIT ∙ 2264
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 0,01 kg
  • Za ročno upravljanje

__LW_PS_TAG__}

Nepravilni ali okvarjeni nadomestni deli ali njihova nepravilna namestitev lahko povzročijo poškodbe, okvare ali popolno okvaro naprave.
Če so uporabljeni neodobreni nadomestni deli ali nepravilno nameščeni, se zasežejo vsi zahtevki za garancijo, Service, odškodnino za škodo in odgovornost do proizvajalca ali njegovih zastopnikov, trgovcev in zastopnikov.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico