• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Obratna ročica ∙ z drobnimi zobmi

Št. art.: 863HPS
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 863HPS
EAN/GTIN 4000896237234
Številka proizvajalca 863HPS
L-število L60140 4922
Proizvajalec HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Majhen kot delovanja (4°) omogoča uporabo v najtesnejših namestitvenih prostorih, npr Motorji, strojništvo, kmetijska vozila in oprema, obnovljivi viri energije (sončne, vetrne turbine)
  • Izjemno več moči kot ploščadi s primerljivimi dimenzijami
  • Funkcija zapiranja preklopne ročice zagotavlja zaščito pred nenamernim preklopom
  • Podaljšajte življenjsko dobo z uporabo najnovejših maziv zaskočnega mehanizma
  • Ozka proizvodna toleranca zagotavlja zaščito pred vdorom kontaminacije
  • Notranji standardi kakovosti HAZET zagotavljajo odpornost, ki je daleč nad normo
  • Visoka kakovost, enostavna za čiščenje, odporna proti koroziji
  • Vgrajeno vzmetenje v ročaju
  • VPA preizkušeni statični navor po DIN 3122: 100 Nm (DIN: 62 Nm)
  • Varnostna blokada za hitro sprostitev
  • Zaklep vstavkov nasadnega ključa, ki je varen za sprostitev
  • Hitro sprostite pritrjeno orodje tako, da z eno roko pritisnete gumb za sprostitev
  • Število zob: 90 (delovni kot 4°)
  • Z zaklepom žoge
  • HAZET 2-komponentni ročaj
  • Površina: Kromirana
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Kvadratna trdna 6,3 mm (1/4 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 116 mm
  • Za ročno upravljanje
  • Hiper - original
  • Razvija in proizvaja ″Made in Germany
  • Statična IN dinamična – dvojna natančnost v popolnosti
  • Visoka neprekinjena obremenitev za dolgo življenjsko dobo
  • Ergonomska ročica stikala

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico