Rezervni ročaj hikorija 300 mm

Št. art.: 8637260
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka roč.

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8637260
EAN/GTIN 4010883863728
Številka proizvajalca 8637260
L-število L60160 6039
Proizvajalec GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zasnova v skladu z DIN 5135

Lastnosti:

  • Rezervni ročaj za: 20-2000
  • za težo glave [g]: 2000 g
  • Skupna dolžina [mm]: 300 mm
  • Material: Hickory
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico