Nadomestni ročaj Hickory 280 mm

Št. art.: 8637180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka roč.

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 8637180
    EAN/GTIN 4010883863711
    Številka proizvajalca 8637180

    Opis

    Opis:

    Zasnova v skladu z DIN 5135

    Lastnosti:

    • Rezervni ročaj za: 20-1500
    • za težo glave [g]: 1500 g
    • Skupna dolžina [mm]: 280 mm
    • Material: Hickory
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico