Kladivo z ročajem iz hikorja, 1250 g

Št. art.: 8635480
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 8635480
    EAN/GTIN 4010883863544
    Številka proizvajalca 8635480

    Opis

    Opis:

    Kovana glava kladiva DIN 6475
    S ročajem iz hikorja (št. E 20 H) DIN 5135

    Lastnosti:

    • Skupna dolžina [mm]: 260 mm
    • teža glave [g]: 1250 g
    • Material ročaja: Hickory
    • 1000 V izoliran: brez
    • Magnet [mm]: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico