Vario-vpenjalni nastavek, par

Št. art.: 862950
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna površina 50×50 mm
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 862950
EAN/GTIN 4008158004945
Številka proizvajalca VAD

Opis

Izvedba:

Vrtljive in pomične vpenjalne površine se prilagajajo obdelovancu od 60° notranjega kota do 60° zunanjega kota.

Uporaba:

Kot nastavek za spone art. 860000 od vel. 200 in art. 860500 od vel. 200. V parih in tudi posamična uporaba.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico