Nastavljivi kotni primež

Št. art.: 862850
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje vpenjanja 2×0 − 100 mm
Višina čeljusti 35 mm
Masa 10,7 kg
Vpenjalni kot 5 stopinj - 180 stopinj
Vrsta izdelka Kotni primež

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 862850
EAN/GTIN 4008158007502
Številka proizvajalca SM10-SET

Opis

Izvedba:

Sestavljen iz osnovne plošče in 2 nastavljivih vpenjalnih elementov; Osnovna plošča in vpenjalna elementa iz kakovostne litine, vreteno pobakreno, zaradi tega je primež primeren zlasti za varjenje. Stranske podolgovate luknje omogočajo pritrditev na varilne mize ali naprave.

Uporaba:

Primerno za natančno vpenjanje pri varjenju ali montaži. Brezstopenjsko nastavljiv napenjalni kot od 5° − 180°.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico