Vijačna spona za varilce 1

Št. art.: 862310 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Presek tračnice 25×6 mm
Območje vpenjanja 150 mm
Prevesna dolžina 80 mm
Maksimalna jakost toka 400 A
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 862310 1
EAN/GTIN 4008158015439
Številka proizvajalca TP-1F

Opis

Izvedba:

Kakovostne vpenjalne čeljusti iz temprane litine s priključnim ušesom za varilni kabel na zgornji vpenjalni čeljusti. Čvrsto vreteno s premično kroglasto pritisno ploščo, svetleče pocinkano.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico