Prijemalne klešče za cevi s čeljustmi iz umetne mase

Št. art.: 862150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje vpenjanja 110 mm
Prevesna dolžina 65 mm
Vrsta izdelka Grip klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 862150
EAN/GTIN 4008158009667
Številka proizvajalca GRZRO

Opis

Izvedba:

Poboljšana profilna tirnica; hitra prestavitev; brezstopenjsko nastavljanje čeljusti (maksimalno 4000 N).
S čeljustmi s prizmo za vpenjanje okroglih teles z enakomernim premerom. (Vklj. z zaščitnimi čeljustmi iz umetne mase, odpornimi na temperaturo do 200 °C).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico