Grip spona z ročico

Št. art.: 862100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje vpenjanja 110 mm
Prevesna dolžina 80 mm
Vrsta izdelka Grip klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 862100
EAN/GTIN 4008158009636
Številka proizvajalca GRZC

Opis

Izvedba:

Poboljšana profilna tirnica; hitra prestavitev; brezstopenjsko nastavljanje čeljusti (maksimalno 4000 N).
Z rokami v C obliki za vpetje profilnega materiala z visokimi robovi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico