Kladivo za odstranjevanje zob in dodelavo

Št. art.: 861D.RPC
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 861D.RPC
EAN/GTIN 3148516932815
Številka proizvajalca 861D.RPC
L-število L60130 1005

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: 1 ravna udarna površina in 1 okrogla izbočena udarna površina
  • varnostna pritrditev ročaja
  • fino polirane udarne površine
  • ročaj iz hikorija

Lastnosti:

  • d [mm]: 32
  • d1 [mm]: 40
  • E [mm]: 40
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 150
  • [g]: 600

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico