Kladivo za vpenjanje in dodelavo 30 mm/35 mm

Št. art.: 861D.30
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
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 861D.30
    EAN/GTIN 3148516932730
    Številka proizvajalca 861D.30
    L-število L60130 1004

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Ravne, okrogle in kvadratne udarne površine
    • varnostno držalo ročaja
    • fino polirane izravnalne površine
    • ročaj iz hikorja

    Lastnosti:

    • d [mm]: 30
    • d1 [mm]: 35
    • L [mm]: 310
    • L1 [mm]: 100
    • [g]: 390

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico