Težka grip spona 200 mm

Št. art.: 861800 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalne letve (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje vpenjanja 200 mm
celotna dolžina 260 mm
Prevesna dolžina 65 mm
Vrsta izdelka Grip klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 861800 200
EAN/GTIN 4008158009728
Številka proizvajalca GRZ20

Opis

Izvedba:

Poboljšano jekleno profilno vodilo, hitra prestavitev; brezstopenjsko nastavljanje čeljusti; čeljusti sta vzporedni pri vseh vpenjalnih dolžinah (možna nastavitev do ±9°); vpenjalne površine nazobljene; nastavljiva vpenjalna sila (maksimalno 4000 N).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico