Gradbeni stativ za stropne in montažne elemente 1

Št. art.: 861790 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca STE BS
Območje vpenjanja 610 mm
Masa 1,5 kg
za ⌀ cevi 29 mm; 32 mm
Vrsta izdelka Noga za merilno stojalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 861790 1
EAN/GTIN 4008158041858
Številka proizvajalca STE-BS

Opis

Izvedba:

Zložljivi stativ za stropne in montažne elemente „STE“. Hitra montaža brez uporabe orodja.
Lahka in stabilna konstrukcija zaradi aluminijastih profilov in umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni. Mere v zloženem stanju (D׊×V): 110 mm × 333 mm × 70 mm.

Uporaba:

Stabilna pritrditev, da sila vpete podpore za strop točkovno deluje navzdol. Stropne in montažne elemente lahko z gradbenim stativom postavite tudi brez zgornjega vpenjanja prosto v prostor in jih zato lahko uporabljate tudi na prostem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico