C-primež 40 mm

Št. art.: 861550 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalne letve (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Območje vpenjanja 40 mm
    Prevesna dolžina 40 mm
    Vrsta izdelka Spone

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 861550 40
    EAN/GTIN 4008158019178
    Številka proizvajalca SC40

    Opis

    Izvedba:

    Oblika C, kovan iz jekla, poboljšan. Čvrsto vreteno s trapeznim navojem in premično pritisno ploščico.

    Uporaba:

    Maksimalna vpenjalna sila do 22000 N.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico