Kladivo za sanke z ročajem iz steklenih vlaken, 5 kg, 800 mm

Št. art.: 8614480
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8614480
EAN/GTIN 4010883861441
Številka proizvajalca 8614480
L-število L60160 5203

Opis

Opis:

Kovana glava kladiva po standardu DIN 1042
S skoraj nezlomljivim ročajem iz steklenih vlaken z ročajem iz plastike, ki je prijazen do rok, in blokado glave

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 800 mm
  • teža glave [g]: 5000 g
  • Material ročaja: Steklena vlakna
  • 1000 V izoliran: brez
  • Magnet [mm]: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico