Rezervni ročaj pepel 800 mm

Št. art.: 8613240
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka roč.

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8613240
EAN/GTIN 4010883861328
Številka proizvajalca 8613240
L-število L60160 1635

Opis

Opis:

Jasanov ročaj
Konstrukcija po DIN 5112
Za ovalna ušesa kladiva

Lastnosti:

  • Rezervni ročaj za: 9-5, 9-6, 10-5, 10-6, 17-5, 17-6, 20-5, 20-6
  • za težo glave [g]: 5000 g
  • Skupna dolžina [mm]: 800 mm
  • Material ročaja: Pepel
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico