Kladivo za sanke z ročajem iz jesena, 3 kg, 600 mm

Št. art.: 8612000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 8612000
    EAN/GTIN 4010883861205
    Številka proizvajalca 8612000
    L-število L60160 4435

    Opis

    Opis:

    Kovana glava kladiva DIN 1042
    S jesenovim ročajem (št. E 9 E) DIN 5135

    Lastnosti:

    • Skupna dolžina [mm]: 600 mm
    • teža glave [g]: 10000 g
    • Zaklepanje glave [metrično]: Obročni klin
    • Material ročaja: Pepel
    • 1000 V izoliran: brez
    • Magnet [mm]: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico