{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Presek vodila | 34×13 mm | |
Območje vpenjanja | 1.000 mm | |
Prevesna dolžina | 140 mm | |
Masa | 4,9 kg | |
Vrsta izdelka | Spone |
Številka izdelka | 861100 1000 | |
EAN/GTIN | 4008158007151 | |
Številka proizvajalca | SG100M |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Visokozmogljiva jeklena spona s posebno pritisno kapo, Vpenjalne letve: 1000mm
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
165,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
176 kosov na zalogi
113,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina | 140 mm | 140 mm |
Masa | 4,9 kg | 5,2 kg |
Presek vodila | 34×13 mm | 30×15 mm |
Območje vpenjanja | 1.000 mm | 1.000 mm |
Vrsta izdelka | Spone | Spone |