Kladivo za odstranjevanje zob okrogla udarna površina 26 mm

Št. art.: 860H.26
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 860H.26
EAN/GTIN 3148517526839
Številka proizvajalca 860H.26
L-število L60130 2523

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ročaj iz hikorja s trojno pritrjenim držalom za ročaj
  • 2 jeklena klina in 1 lesen klin.

Lastnosti:

  • d [mm]: 26
  • L [mm]: 297
  • L1 [mm]: 114
  • Deljnik: 210.MHB26
  • [g]: 340
  • [kg]: 0,340

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico