{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje vpenjanja | 300 mm | |
Presek vodila | 28×11 mm | |
Prevesna dolžina | 140 mm | |
Masa | 2,3 kg | |
Vrsta izdelka | Spone |
Številka izdelka | 860600 300 | |
EAN/GTIN | 4008158034430 | |
Številka proizvajalca | GH30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Jeklena vijačna spona, z ročico 300 mm
po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi
94,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
684 kosov na zalogi
65,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina | 140 | 140 |
Masa | 2,3 | 2,31 |
Presek vodila | 28×11 | 25×12 |
Območje vpenjanja | 300 | 300 |
Vrsta izdelka | Spone | Spone |