Opis:
GRAFIKKLINGS NR. 8606 MARTOR je kakovostno rezilo iz jekla, vključno s kositrnim premazom. Je zelo oster in ima uporaben rob. Zaobljene konice povečujejo vašo varnost. Rezilo je dolgo 31,1 mm, široko 5,7 mm in debelo 0,50 mm.
GRAFIKKLINGS NR. 8606 je na voljo pod zaporedno številko 8606,65 v varnostnem razpršilniku 100 kosov. na voljo. Rezilo lahko vstavite v naslednje MARTOR nože: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF.
- Varnostna funkcija:
Zaobljena konica
- Značilnosti rezila:
1-smerno uporabno rezilo
Lastnosti:
- Rezilo skalpela oblike rezila zaokroženo
- Število perforacij za rezilo: rezilo s 1 luknjami
- Osnovni material: Jeklo
- Rezilo iz nerjavečega: Ne
- Brušenje rezil: Posebno brušenje
- Faseti rezil: 2-kratno
- Varnostno rezilo (zaobljeni konici): Zaobljena konica
- Število rezalnih robov: 1
- Rezalni robovi: 1-krat uporabno