Udarne črke 27- kosov

Št. art.: 8605220
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Ročni udarni žig

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8605220
EAN/GTIN 4010883860529
Številka proizvajalca 8605220
L-število L60160 4352
Proizvajalec GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Za označevanje končnih delov, kot so znaki, orodja itd.
Narejen iz trdnega jekla s kaljeno gredjo in kaljeno udarno glavo
V modrem plastičnem držalu
Številka 2201 = 27 črk (A - Z, &), višina črk 6 mm

Lastnosti:

  • Shranjevanje: Plastično držalo
  • Zasnova: št. 2201 = 27 črk (A - Z, &)
  • Skupna širina [mm]: 9 mm
  • Skupna višina [mm]: 9 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 70 mm
  • Material: Jeklo, trpežno
  • Širina gredi [mm]: 9 mm
  • Višina gredi: 9 mm
  • Višina tipa [mm]: 6
  • 1000 V izoliran: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico