Vzmetna sponka, Vpenjalne letve: 25mm

Št. art.: 860350 25
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
540 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalne letve (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje vpenjanja 25 mm
Prevesna dolžina 30 mm
Masa 0,02 kg
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 860350 25
EAN/GTIN 4008158028583
Številka proizvajalca XC2
Manufacturer BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Izvedba:

Lahka in priročna izvedba z ergonomično oblikovanimi ročaji. Premične kontaktne površine se optimalno prilagodijo različnim konturam.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico