{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina a | 800 mm | |
Presek vodila | 29 × 9 mm | |
Širina razpiranja e | 255 mm - 930 mm | |
Previs b | 95 mm | |
Masa | 3,1 kg | |
Maksimalna vpenjalna sila | 8.000 N | |
Vrsta izdelka | Spone |
Številka izdelka | 860291 800 | |
EAN/GTIN | 4008158040141 | |
Številka proizvajalca | KRE80-2K |