Pretična enoročna spona, Vpenjalna širina: 150mm

Št. art.: 860285 150
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalna širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Presek vodila 19 × 6 mm
Širina razpiranja 170 mm - 360 mm
Območje vpenjanja 150 mm
Prevesna dolžina 80 mm
Vrsta izdelka Spone

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 860285 150
EAN/GTIN 4008158034584
Številka proizvajalca EZS15-8
Proizvajalec BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan ročaj iz dvokomponenten umetne mase, brunirana letev iz vlečenega jekla. Mehanika za sprostitev spone v njenem zgornjem delu omogoča razpiranje brez uporabe orodja, pretična izvedba. Ročica za sprostitev za hitro nastavljanje.

Uporaba:

Univerzalna uporaba, udobno enoročno nastavljanje vpenjalne sile (do 2000 N).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico