Celoten spodnji del za momentne vijačne spone 500

Št. art.: 860060 500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Presek odprtine 35×11 mm
    Prevesna dolžina 120 mm
    Vrsta izdelka Spone

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 860060 500
    EAN/GTIN 4008158033136
    Številka proizvajalca 3101417

    Opis

    Primerno za:

    Momentne vijačne spone art. 860000 z vpenjalno širino 500−2500.

    Obseg dobave:

    Sestavljen iz premične roke, pritisne kape, vretena in lesenega ročaja.

    Opomba:

    Velikost 100 − 400 = zamenjava zaradi cene ni gospodarna.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico