Kladivo za odstranjevanje zob kotniknikna udarna površina 28mm

Št. art.: 859H.28
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 859H.28
EAN/GTIN 3148517526082
Številka proizvajalca 859H.28
L-število L60130 7398

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ročaj iz hikorja s trojno pritrjenim držalom za ročaj
  • 2 jeklena klina in 1 lesen klin.

Lastnosti:

  • d [mm]: 28
  • L [mm]: 319
  • L1 [mm]: 140
  • Gred: 210.MHB34
  • [g]: 560
  • [kg]: 0.560

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico