Kovinsko kladivo z ročajem iz steklenih vlaken, 1500 g

Št. art.: 8598850
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Hammer

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8598850
EAN/GTIN 4010883859882
Številka proizvajalca 8598850

Opis

Opis:

Kovana glava kladiva
S skoraj nezlomljivim ročajem iz steklenih vlaken s plastičnim ročajem
Dodatno kaljeno jekleno ohišje ročaja, z zaklepom glave

Lastnosti:

  • Dizajn: dodatna kaljena jeklena obloga ročaja
  • Celotna dolžina [mm]: 380 mm
  • Material ročaja: plastika
  • Vsebina (št. kosov): 1 kos
  • Maga glave [g]: 1500 g
  • Ključavnica glave: ključavnica z zatičem
  • Magnet: ne
  • Čista teža [kg]: 1,838 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico