Nadomestni ročaj hikorja 320 mm

Št. art.: 8596480
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka roč.

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8596480
EAN/GTIN 4010883859646
Številka proizvajalca 8596480
L-število L60160 3889

Opis

Opis:

Dvojno ukrivljen ročaj iz hikorja DIN 5111
Z dodatno kaljeno jekleno zaščitno tuljavo za ročaj, obročastim klinom, varnostno ploščico in lesenim vijakom
S tem standardiziranim lesenim ročajem DIN 5111 lahko vsako glavo kladiva DIN spremenite v kladivo ROTBAND-PLUS
Kako se to naredi: Vstavite ročaj v glavo kladiva do tuljave. Obročni klin zapičite v predvideno luknjo. Zategnite blokirno ploščico z vijakom na glavi kladiva.

Lastnosti:

  • za težo glave [g]: 500 g
  • Skupna dolžina [mm]: 320 mm
  • Material ročaja: Hickory
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico