Rezervni ročaj pepel 330 mm

Št. art.: 8589510
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka roč.

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8589510
EAN/GTIN 4010883858953
Številka proizvajalca 8589510
L-število L60160 5943

Opis

Opis:

Dvojno ukrivljen jesenov ročaj DIN 5111
Z dodatnim zaščitnim tulcem iz kaljenega jekla za ročaj, obročnim klinom, varnostno ploščico in lesenim vijakom
S tem standardiziranim lesenim ročajem DIN 5111 lahko vsako glavo kladiva DIN spremenite v kladivo ROTBAND-PLUS
Kako se to naredi: Vstavite ročaj v glavo kladiva do tulca. Obročni klin vstavite v predvideno luknjo. Zategnite blokirno ploščico z vijakom na glavi kladiva.

Lastnosti:

  • za težo glave [g]: 600 g
  • Skupna dolžina [mm]: 330 mm
  • Material ročaja: Pepel
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico