Kovinsko kladivo ROTBAND-PLUS z ročajem iz hikorja, 1000 g

Št. art.: 8587490
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8587490
EAN/GTIN 4010883858748
Številka proizvajalca 8587490
L-število L60160 4525

Opis

Opis:

Z induktivno kaljenimi robnimi conami udarnih površin
Kovana glava kladiva DIN 1041
Dvojno ukrivljen ročaj iz hikorja DIN 5111, z dodatno dolgo, kaljeno jekleno zaščitno tuljavo za ročaj
S tuljavo, obročnim klinom, varnostno ploščico in lesenim vijakom sta glava kladiva in leseni ročaj ena enota
Pripenjanje ročaja s sistemom ROTBAND-PLUS, visoka varnost, dolga življenjska doba, najboljše razmerje cena/kakovost

Lastnosti:

  • Zasnova: Kovana glava kladiva
  • Skupna dolžina [mm]: 360 mm
  • teža glave [g]: 1000 g
  • Zaklepanje glave [metrično]: Rdeči trak plus
  • Dolžina ročaja: 360 mm
  • Material ročaja: Hickory
  • 1000 V izoliran: brez
  • Magnet [mm]: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico