Ključavničarsko kladivo z ročajem iz jesena, 1500 g

Št. art.: 8587060
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8587060
EAN/GTIN 4010883858700
Številka proizvajalca 8587060
L-število L60160 3228

Opis

Opis:

Kovana glava kladiva DIN 1041
Eschen ročaj (št. E 4 E) DIN 5111

Lastnosti:

  • Zasnova: Kovana glava kladiva
  • teža glave [g]: 1500 g
  • Zaklepanje glave [metrično]: Obročni klin
  • Dolžina ročaja: 380 mm
  • Material ročaja: Pepel
  • 1000 V izoliran: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico