Ključavničarsko kladivo z ročajem iz jesena, 1000 g

Št. art.: 8586920
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8586920
EAN/GTIN 4010883858694
Številka proizvajalca 8586920
L-število L60160 4197

Opis

Opis:

Kovana glava kladiva DIN 1041
Eschen ročaj (št. E 4 E) DIN 5111

Lastnosti:

  • Zasnova: Kovana glava kladiva
  • teža glave [g]: 1000 g
  • Zaklepanje glave [metrično]: Obročni klin
  • Dolžina ročaja: 360 mm
  • Material ročaja: Pepel
  • 1000 V izoliran: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico