Kovinsko kladivo z ročajem iz jesena, 200 g

Št. art.: 8586250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 8586250
    EAN/GTIN 4010883858625
    Številka proizvajalca 8586250
    L-število L60160 730

    Opis

    Opis:

    Kovana glava kladiva DIN 1041
    Eschen ročaj (št. E 4 E) DIN 5111

    Lastnosti:

    • Zasnova: Kovana glava kladiva
    • teža glave [g]: 200 g
    • Zaklepanje glave [metrično]: Obročni klin
    • Dolžina ročaja: 280 mm
    • Material ročaja: Pepel
    • 1000 V izoliran: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico