Kovinsko kladivo ROTBAND-PLUS z ročajem iz hikorja, 500 g

Št. art.: 8584200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 8584200
    EAN/GTIN 4010883858427
    Številka proizvajalca 8584200
    L-število L60160 306

    Opis

    Opis:

    Z induktivno kaljenimi robnimi conami udarnih površin
    Kovana glava kladiva DIN 1041
    Dvojno ukrivljen ročaj iz hikorja DIN 5111, z dodatno dolgo, kaljeno jekleno zaščitno tuljavo za ročaj
    S tuljavo, obročnim klinom, varnostno ploščico in lesenim vijakom sta glava kladiva in leseni ročaj ena enota
    Pripenjanje ročaja s sistemom ROTBAND-PLUS, visoka varnost, dolga življenjska doba, najboljše razmerje cena/kakovost

    Lastnosti:

    • Zasnova: Kovana glava kladiva
    • Skupna dolžina [mm]: 320 mm
    • teža glave [g]: 500 g
    • Zaklepanje glave [metrično]: Rdeči trak plus
    • Dolžina ročaja: 320 mm
    • Material ročaja: Hickory
    • 1000 V izoliran: brez
    • Magnet [mm]: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico