Kovinsko kladivo ROTBAND-PLUS z ročajem iz hikorja, 600 g

Št. art.: 8583310
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 8583310
    EAN/GTIN 4010883858335
    Številka proizvajalca 8583310
    L-število L60160 3059

    Opis

    Opis:

    Kovana glava kladiva DIN 1041
    Dvojno ukrivljen ročaj iz hikorja DIN 5111, z dodatno dolgo zaščitno tuljavo iz kaljenega jekla
    Tuljava, obročni klin, varnostna ploščica in lesni vijak sestavljajo glavo kladiva in leseni ročaj v eno celoto
    ROTBAND-PLUS pritrditev ročaja, visoka varnost, dolga življenjska doba, najboljše razmerje cena/kakovost

    Lastnosti:

    • Zasnova: Kovana glava kladiva
    • Skupna širina [mm]: 122 mm
    • Skupna višina [mm]: 29 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 335 mm
    • teža glave [g]: 600 g
    • Zaklepanje glave [metrično]: Rdeči trak plus
    • Dolžina ročaja: 330 mm
    • Material ročaja: Hickory
    • 1000 V izoliran: brez
    • Magnet [mm]: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico