Vozički za pakete z dvojnimi vrati

Št. art.: 8583-3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Transportni vozički s štirimi stranicami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8583-3
EAN/GTIN 4017976858333
Številka proizvajalca 8583-3
L-število L90080 687

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Modularni sistem, varjeno cevasto jeklo in profilno jeklo, prašno lakirano v modri barvi RAL 5007, konstrukcija z vijaki. Končne stene in ena vzdolžna stena so zaprte z žično mrežo 100 x 100 x 5 mm. Z enimi vrati z dvojnimi tečaji, cevastim jeklenim okvirjem z varjeno žično mrežo 100 x 100 x 5 mm. Ključavnica z vijakom je vgrajena v cevni okvir, zaklenljiva s ključavnico (ni vključena v dobavo), vratna krila se lahko zložijo ob čelne stene. Platforma iz lesene plošče, površina bukov dekor. Kolesa: 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 600
Dolžina uporabne površine (mm): 1200
Širina delovne površine (mm): 800
Višina ploščadi (mm): 269
Celotna dolžina (mm): 1369
Celotna širina (mm): 830
Skupna višina (mm): 1800
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3