Kovinsko kladivo ROTBAND-PLUS z ročajem iz jesena, 800 g

Št. art.: 8582420
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 8582420
    EAN/GTIN 4010883858243
    Številka proizvajalca 8582420
    L-število L60160 4103

    Opis

    Opis:

    Kovana glava kladiva DIN 1041
    Dvojno ukrivljen jesenov ročaj DIN 5111, z dodatno dolgo zaščitno tuljavo iz kaljenega jekla
    Tuljava, obročni klin, varnostna ploščica in lesni vijak sestavljajo glavo kladiva in leseni ročaj v celoto
    Priključitev ročaja s sistemom ROTBAND-PLUS, visoka varnost, dolga življenjska doba, najboljše razmerje cena/učinkovitost

    Lastnosti:

    • Zasnova: Kovana glava kladiva
    • Skupna širina [mm]: 130 mm
    • Skupna višina [mm]: 34 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 355 mm
    • teža glave [g]: 800 g
    • Zaklepanje glave [metrično]: Rdeči trak plus
    • Dolžina ročaja: 350 mm
    • Material ročaja: Pepel
    • 1000 V izoliran: brez
    • Magnet [mm]: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico