Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Modularni sistem, varjeno cevasto jeklo in profilno jeklo, prašno lakirano v modri barvi RAL 5007, konstrukcija z vijaki. Končne stene in ena vzdolžna stena so zaprte z žično mrežo 100 x 100 x 5 mm. Z enimi vrati z dvojnimi tečaji, cevastim jeklenim okvirjem z varjeno žično mrežo 100 x 100 x 5 mm. Ključavnica z vijakom je vgrajena v cevni okvir, zaklenljiva s ključavnico (ni vključena v dobavo), vratna krila se lahko zložijo ob čelne stene. S streho iz žične mreže. 1 fiksna in 4 ohlapne police iz lesene plošče, površina bukov dekor. Police se lahko uporabljajo različno, razmik med njimi je 100 mm. Nosilnost na polico 90 kg. Kolesa: 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 600
Nosilnost tal (kg): 90
Dolžina uporabne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 700
Skupna dolžina (mm): 1169
Skupna širina (mm): 730
Skupna višina (mm): 1800
Višine nivojev (mm): 269, 569, 869, 1169, 1469
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3