Ojačevalnik

Št. art.: 858-1
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
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 858-1
EAN/GTIN 4000896038480
Številka proizvajalca 858-1
L-število L60140 80

Opis

Opis:

  • Širitveni kos notranji kvadratni pogon 6,3 = 1 → zunanji kvadratni pogon10 = 3 /48
  • Z zaklepom žoge
  • Površina: Kromirana
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 6,3 mm (1/4 in.)
  • Izhod: Kvadratna trdna 10 mm (3/8 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 26,5 mm
  • Neto teža (kg): 0,02 kg
  • Za ročno upravljanje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico