Garnitura nasadnih ključev

Št. art.: 854
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 854
EAN/GTIN 4000896038336
Številka proizvajalca 854
L-število L60140 4140

Opis

Opis:

  • CVD-TIN izvijač in nasadni vložki so prevlečeni
  • Plastična škatla 165-s (1/9)
  • Sistem varnostnih ploščic, 2-komponentni vložek iz mehke pene. Inlay primeren tudi za HAZET Assistent
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 6,3 mm (1/4 in.)
  • Izhod: Zunanji šesterokotni profil vleke, notranji šestkotni profil, profil prečne vdolbine pH, profil Pozidriv PZ, profil reže
  • Velikost ključa: ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ PH1 – FAZA 2 ∙ PZ1 – PZ2
  • Dimenzije / dolžina: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Neto teža (kg): 1 kg
  • Za ročno upravljanje
  • Število orodij: 30

Obseg dobave:

  • 850-4
  • 850-5
  • 850-5.5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 850-14
  • 8501-3
  • 8501-4
  • 8501-5
  • 8501-6
  • 8501-8
  • 8503-0.6X3.5
  • 8503-1X5.5
  • 8503-1.2X8
  • 8506-PH1
  • 8506-PH2
  • 8507-PZ1
  • 8507-PZ2
  • 863HP
  • 865
  • 866U
  • 867-2
  • 868
  • 869

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico