uvex 1 sandale S1P črna/rdeča širina 12 velikost 45

Št. art.: 8536345
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1P
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred zaščite S1P
Evropska velikost čevlja 45
Barva črna / rdeča
Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8536345
EAN/GTIN 4031101006154
Številka proizvajalca 8536345

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: Varnostni čevlji
  • Ime izdelka: uvex 1
  • Vrsta izdelka: Sandali
  • Barva (filter): črna/rdeča
  • Razred zaščite: S1P
  • Spol: ženske/moški
  • Velikost: 45
  • Zapenjanje: samopritrdilni zaponka
  • Blagovna znamka: uvex
  • Krovček: uvex xenova® iz sintetike
  • Podplat: climate comfort footbed uvex 1/uvex 2
  • Zgornji material: mikro velur
  • Odpornost proti zdrsu: SRC
  • Podplat: uvex 1
  • Širina: 12

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico