Garnitura nasadnih ključev

Št. art.: 853-1
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 853-1
EAN/GTIN 4000896154654
Številka proizvajalca 853-1
L-število L60140 697

Opis

Opis:

  • Plastična škatla 165-s (1/9)
  • Sistem varnostnih ploščic, 2-komponentni vložek iz mehke pene. Inlay primeren tudi za HAZET Assistent
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Trdna šesterokotnik 6,3 (1/4 palca), votli kvadrat 6,3 mm (1/4 palca)
  • Izhod: Zunanji šesterokotni profil vleke, notranji šestkotni profil, profil prečne vdolbine pH, profil reže, profil Pozidriv PZ, TORX® profil, odporen proti nedovoljenim posegom
  • Velikost ključa: ∙ 0,6 x 4,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10H – T40H
  • Dimenzije / dolžina: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Neto teža (kg): 0,72 kg
  • Za ročno upravljanje
  • Število orodij: 36

Obseg dobave:

  • 850-5.5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 850-14
  • 863HP
  • 866U
  • 867-2
  • 867-4
  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2204N-7
  • 2208N-6
  • 2208N-10
  • 2208N-11
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2215N-PH3
  • 2216N-PZ1
  • 2216N-PZ2
  • 2216N-PZ3
  • 2223N-T10H
  • 2223N-T15H
  • 2223N-T20H
  • 2223N-T25H
  • 2223N-T27H
  • 2223N-T30H
  • 2223N-T40H
  • 2250-1

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico