SmartRail s 7 režami 5,5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 10 ∙ 12 ∙ 13 Zunanji šestkotni vlečni profil kvadratni 6,3 mm (1/4 palca)

Št. art.: 850LG-SR/7
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
Številka izdelka 850LG-SR/7
EAN/GTIN 4000896250691
Številka proizvajalca 850LG-SR/7
L-število L60140 6542

Opis

Opis:

  • Magnetna spodnja stran zagotavlja oprijem na vseh železnih površinah, npr. Na delavniških vozičkih, stenah orodja, strojih, dvižnih ploščadih in v kovinskih predalih
  • HAZET SmartRail – razvit in proizveden ″Made in Germany″
  • Preprosto čiščenje
  • Trpežna, robustna zapirala na zasuk za varno prileganje in takojšen dostop
  • Varno zavarovano v zaklenjenem stanju: Vtičnico obrnite v levo, da jo odstranite
  • Robustno kovinsko uho za obešanje, npr. Na kavelj
  • S kvadratnimi posodami 1/4
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 6,3 mm (1/4 in.)
  • Izhod: Zunanji profil vleke s šesterokotnikom
  • Velikost ključa: ∙ 5,5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 10 ∙ 12 ∙ 13
  • Dimenzije / dolžina: 245 mm x 37,4 mm
  • Za ročno upravljanje
  • Število orodij: 7

Obseg dobave:

  • 850LG-5.5
  • 850LG-6
  • 850LG-7
  • 850LG-8
  • 850LG-10
  • 850LG-12
  • 850LG-13

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico