Opis:
Uporaba:Delovanje namestitve oljnega korita na motorju in avtomatskem menjalniku.
Razstavljanje hladilnika EGR, ventila EGR, pokrova ventila itd. Na
MERCEDES-BENZ in druge na motorju OM 651
demontaža prenosnega nosilca ni potrebna, prihranek časa: Približno 20 minut
znatno izboljšana dostopnost vijačnega priključka na ventil EGR in hladilnik omogoča nadaljnje prihranke časa približno 15 minut
- Vstavki in podaljški so trdno povezani
- S spojem - za uporabo na težko dostopnih mestih in za obhod robov motenj
- Površina: Kromirana, polirana
- Izdelano v Nemčiji
- Pogon: Kvadratni votli 6,3 mm (1/4 in.)
- Izhod: Zunanji TORX® profil
- Velikost ključa: ∙ E10
- Dimenzije / dolžina: 150 mm
- Premer d1 (na izhodu): 12 mm
- Premer d2 (na pogonu): 13,5 mm
- Za ročno upravljanje